TAKIGEN(タキゲン)
オーブン用密閉リフトハンドル(トリガー付)
材質
レバー/ポリアミド(PA6・黒色)、ベース/亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
560
最大適合板厚(mm)
5
表面仕上げ
ベース/クロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54341596
FA-681-T-1-2-L
60833
¥
7,579
¥
8,337
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54341605
FA-681-T-1-2-R
60834
¥
7,579
¥
8,337
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください