曜日別特売

密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-1付属)

密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-1付属) - TAKIGEN(タキゲン)
材質アルミニウム合金(ADC)付属品フック・キーパー(FA-1815-S-1)質量(g)2075適合パイプΦ27.2、t=2.8~3.0表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード60749内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54341849FA-816-1-A213517.522.53526.570
14,651
16,116(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする