TAKIGEN(タキゲン)
密閉用埋込みハンドル(本体のみ)
材質
アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ
焼付塗装(シルバーメタリック)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54341858
FA-816-1-A フック・キーパーナシ
21
35
17.5
22.5
35
26.5
70
¥
12,467
¥
13,714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54341867
FA-816-1-B フック・キーパーナシ
15.5
35
17.5
22.5
35
26.5
70
¥
11,220
¥
12,342
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54341876
FA-816-1-C フック・キーパーナシ
12
35
17.5
22.5
35
26.5
70
¥
10,824
¥
11,906
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54341885
FA-816-2-A フック・キーパーナシ
21
52.5
35
22.5
40
31.5
65
¥
13,034
¥
14,337
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54341894
FA-816-2-B フック・キーパーナシ
15.5
52.5
35
22.5
40
31.5
65
¥
12,467
¥
13,714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54341903
FA-816-2-C フック・キーパーナシ
12
52.5
35
22.5
40
31.5
65
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください