曜日別特売

バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 半透明 ブロック有

バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 半透明 ブロック有 - サンキョウプラテックバイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 半透明 ブロック有 - サンキョウプラテックバイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 半透明 ブロック有 - サンキョウプラテックバイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 半透明 ブロック有 - サンキョウプラテックバイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 半透明 ブロック有 - サンキョウプラテックバイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 半透明 ブロック有 - サンキョウプラテックバイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 半透明 ブロック有 - サンキョウプラテックバイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 半透明 ブロック有 - サンキョウプラテック

バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。

材質HDPE/バイオマスプラ半透明タイプブロック有/薄手RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1冊(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54338884BPRHK-25251503101000.011
オープン
159
175(税込)
当日出荷
54338893BPRHK-30301803801100.011
オープン
219
241(税込)
当日出荷
54338909BPRHK-35352204301200.011
オープン
289
318(税込)
当日出荷
54338918BPRHK-40402604801300.013
オープン
399
439(税込)
当日出荷
54338927BPRHK-45453005301400.016
オープン
609
670(税込)
当日出荷
54338936BPRHK-50503405801500.018
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする