曜日別特売

バイオマスプラスチック配合お弁当用手提げ袋

バイオマスプラスチック配合お弁当用手提げ袋 - サンキョウプラテックバイオマスプラスチック配合お弁当用手提げ袋 - サンキョウプラテックバイオマスプラスチック配合お弁当用手提げ袋 - サンキョウプラテックバイオマスプラスチック配合お弁当用手提げ袋 - サンキョウプラテックバイオマスプラスチック配合お弁当用手提げ袋 - サンキョウプラテックバイオマスプラスチック配合お弁当用手提げ袋 - サンキョウプラテックバイオマスプラスチック配合お弁当用手提げ袋 - サンキョウプラテックバイオマスプラスチック配合お弁当用手提げ袋 - サンキョウプラテック
(3件のレビュー)

バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。
バイオマス・エコ袋のバイオマス原料含有率は25%以上です。

材質HDPE/バイオマスプラ厚さ(mm)0.014乳白色タイプ手提げRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1冊(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54339067BPRL-16220350130
オープン
299
329(税込)
当日出荷
54339076BPRL-17260400220
オープン
489
538(税込)
当日出荷
54339085BPRL-18330特大400170
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54339067
2022-12-07
用途: 商品を入れる
有限会社ひのや飲食業

安値なのに、しっかりしています。
いつも利用しています!

対象商品 : 54339076
2021-05-13
用途: お持ち帰り用
飲食業

お好み屋をしています。丸パックがちょうどまっすぐに入るため便利です。お持ち帰り用に使用しています。

対象商品 : 54339067
2020-11-19
用途: 店舗にてテイクアウト用に使用
飲食業

普通に使うには問題ないが、かなり薄手のぺらぺら袋です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする