曜日別特売

HP DesignJet T830 MFP A1モデル CAD/GIS 大判プリンター スキャナー一体型モデル

HP DesignJet T830 MFP A1モデル CAD/GIS 大判プリンター スキャナー一体型モデル - HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet T830 MFP A1モデル CAD/GIS 大判プリンター スキャナー一体型モデル - HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet T830 MFP A1モデル CAD/GIS 大判プリンター スキャナー一体型モデル - HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet T830 MFP A1モデル CAD/GIS 大判プリンター スキャナー一体型モデル - HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet T830 MFP A1モデル CAD/GIS 大判プリンター スキャナー一体型モデル - HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet T830 MFP A1モデル CAD/GIS 大判プリンター スキャナー一体型モデル - HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet T830 MFP A1モデル CAD/GIS 大判プリンター スキャナー一体型モデル - HP(日本ヒューレット・パッカード)

大判プリンターにプラスアルファーの価値を提供。
スキャナー一体型モデル。
スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ。
Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続。
ダイナミック セキュリティ対応プリンター。

仕様ページ記述言語:HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URF(TIFF、JPEGはUSBダイレクトプリントのみ対応)付属品セットアップインクカートリッジ※(K:69ml/C、M、Y:69ml)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップポスター、電源コード、クイックリファレンスガイド質量(kg)51(スタンド込み、スタンド重量14.8)シリーズDesignJet外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1098×629×960適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE電源電圧(V)AC100~240V(±10%、自動切換)(50~60Hz)最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2解像度2400×1200dpi保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証印刷サイズ:A1プラス-610mm印刷速度A1カラー線画(高速エコノ):約26秒プリント方式インクジェット方式稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K)使用可能用紙サイズA1プラス-610mm色数4色商品タイプ複合機内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54342086F9A28B#BCD
298,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥20,000/税込¥22,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする