曜日別特売

Dual USB-C Dock +LAN

Dual USB-C Dock +LAN - MOBODual USB-C Dock +LAN - MOBODual USB-C Dock +LAN - MOBODual USB-C Dock +LAN - MOBODual USB-C Dock +LAN - MOBO
付属品取扱説明書 兼 保証書スペースグレー本体質量(g)[HDMI] 4K:3840 × 2160 @30Hz(最大)、1080P:1920 × 1080 @60Hz(最大)、[USB-C接続ディスプレイ]4K:4096 × 2304 @60Hz(最大)、[Thunderbolt3接続ディスプレイ]5K:5120 × 2880 @60Hz(最大)コネクタ形状Dual USB-C Dockオス - LANメス本体外形寸法(mm)W110×D44×H17(ゴム足含む/コネクタ含まず)互換性[OS]MacOS 10.12以降、 [機種]MacBook Pro 2019/2018/2017/Late2016モデル、MacBook Air Retina 13インチ 2019/2018転送速度(Gbps)USB 3.1 Gen1 SuperSpeed/5(理論値)オス形状USB-C(Type-C)コネクタ ×2メス形状[側面横]HDMI ×1、USB-A ×2(USB3.1 Gen1・ダウンストリーム)[側面奥]USB-C(Thunderbolt3バイパス/PD充電対応)×1、Gigabit LAN(10/100/1000)×1[側面手前]MicroSDカードスロット ×1、SDカードスロット ×1変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMI,USB-A,USB-C,Gigabit LAN,MicroSDカード,SDカード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54344545AM-TC2D02SG
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする