MOBO
ORIGAMI STAND for Laptop
本体外形寸法(mm)
W224×D129×H3(11~16インチのノートパソコンまで対応)
材質
グラスファイバー、ポリウレタン
本体質量(g)
70
付属品
滑り止めゴム×2
耐荷重(kg)
約2.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54344658
AM-OSLT-LG
ライトグレー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54344667
AM-OSLT-CG
チャコールグレー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54344676
AM-OSLT-BK
ブラック
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください