曜日別特売

マグネット付小型充電式LEDワークライト

マグネット付小型充電式LEDワークライト - トライメイトマグネット付小型充電式LEDワークライト - トライメイトマグネット付小型充電式LEDワークライト - トライメイトマグネット付小型充電式LEDワークライト - トライメイトマグネット付小型充電式LEDワークライト - トライメイトマグネット付小型充電式LEDワークライト - トライメイトマグネット付小型充電式LEDワークライト - トライメイトマグネット付小型充電式LEDワークライト - トライメイト
(29件のレビュー)

充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在

用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!付属品充電用USBケーブル、保証書質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く)充電時間(時間)約4使用場所屋内(雨があたらない場所)マグネット底面マグネット明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDバッテリー寿命充放電 約500回内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54344728WL-HU100
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トライメイト WL-HU100 商品紹介
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-01
用途: 自動車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

明るく長時間使用も十分なのですがマグネットが弱いのが残念です。
下回りの作業等で少し手が当たると落ちてしまうのでもう少しマグネットが強いともっと良いのですが・・・

対象商品 : 54344728
2025-02-18
用途: 車両のメンテナンス時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

充電式LEDライトでは価格も安く使い勝手は良いと感じてます。メインライトは明るさも十分あると思います、先端のスポットライトは飾り程度な感じです。
磁石弱いレビューもありますがしっかり止まって問題ないと思います、個体差があるのでしょうか。
耐久性ですが5ヶ月使用した頃から電源オフにしてもメインのLEDが薄っすらと点いたままで完全には消えなくなりました、使えますが壊れる前にもう一つ購入しました。
バッテリー残量表示が欲しいです、暗くなるとかの前兆もなく突然消えるため作業中の時は困ります。残量分かれば早めに充電出来るので。

1が参考にしています
2025-04-04
用途: エンジンルームのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

狭く奥まった箇所にも使用できるので、とても重宝しています。値段的にもありがたい製品です。

2024-11-12
用途: 機械のメンテナンス用
株式会社中島製作所

小さくそして明るさもあり、充電式で狭い場所の作業にとても良い、マグネット付きで便利。 利用時間的に長時間は明るさが厳しいのはしょうがないかな。

対象商品 : 54344728
2024-09-11
用途: いろいろ
製造業

かなり明るく重宝しています。結構丈夫な作りで役立っています。

対象商品 : 54344728
2024-04-05
用途: 暗所での作業時
日立造船株式会社製造業

明るさ・コスト・サイズ感と、自分の好みにばっちり。リピ買いしています。

対象商品 : 54344728
2024-03-31
用途: 家で使用するのに購入。今では電池式を持っていたが、電池取り替えの手前を省く為購入を決断しました。かなり光は明るいのでいい仕事してくれるとおもいます。口コミであった通り底の磁石の固定力が弱いのと、引っかける為のフックを出すのが固く出しづらいのが気になり星4つにしました。
サービス業

今では電池式を持っていたが、電池取り替えの手前を省く為購入を決断しました。かなり光は明るいのでいい仕事してくれるとおもいます。口コミであった通り底の磁石の固定力が弱いのと、引っかける為のフックを出すのが固く出しづらいのが気になり星4つにしました。
後、長持ちしてくれたらいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 54344728
2023-12-17
用途: 明るさの足りない場所での作業
製造業

キャンペーンだったので購入しました。使ってみるとだいぶ明るくて十分だと思いました。また、商品の説明にはなかったと思うのですが普通の明かりだけでなく赤い色の光も点灯したり点滅したりもします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする