曜日別特売

スピードライト SB-5000

スピードライト SB-5000 - Nikon(ニコン)スピードライト SB-5000 - Nikon(ニコン)スピードライト SB-5000 - Nikon(ニコン)スピードライト SB-5000 - Nikon(ニコン)スピードライト SB-5000 - Nikon(ニコン)

D6、D5、D850、D780、D500、D7500、Z 7、Z 6との組み合わせで、ニコンクリエイティブライ
ティングシステムの新機能「電波制御アドバンストワイヤレスライティング」に対応します。
フラッシュヘッド内部の発熱を抑え、連続発光による発光パネルの過熱を抑制する「クーリングシステム」を搭載。
連続発光できる回数が大幅に向上しています。
ニコンクリエイティブライティングシステムに対応し、i-TTL調光、アドバンストワイヤレスライ
ティング(電波制御/光制御)、FVロック撮影、発光色温度情報伝達、オートFPハイスピード
シンクロ撮影、マルチポイントAF補助光、モデリング発光、ユニファイドフラッシュコントロール
など多彩なスピードライト撮影、便利機能の使用が可能です。(カメラによって使用できる機能に制限があります)
・カメラと同様の【アイ】ボタンを採用。
設定状態に応じた設定可能な機能を、【アイ】メニュー画面にリスト表示させ、素早く設定可能。
・ロータリーマルチセレクターにダイレクトボタン機能を持たせ、操作性が向上。
頻繁に使用する[発光モード][照射角][調光補正/発光量]の設定が可能。
・撮影シーンに合わせて、スタンダード配光/中央部重点配光/均質配光の3つの配光タイプが選択可能。
・FXフォーマットとDXフォーマットを自動判別し、それぞれに対応した配光に自動的に切り換え。
・耐久性・耐熱性と操作性に優れたハードタイプのカラーフィルター(蛍光灯用/電球用)が標準付属。
装着したカラーフィルターの情報を識別しカメラに伝達、自動的に最適なホワイトバランスを設定できます。

付属品スピードライトスタンド AS-22、バウンスアダプター SW-15H、カラーフィルター SZ-4FL(蛍光灯用)、カラーフィルター SZ-4TN(電球用)、ソフトケース SS-5000、小物入れ型式直列制御方式TTL自動調光スピードライト質量(g)約420(本体のみ)電源ON/OFF:電源スイッチによる切り換え・スタンバイ機能設定可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×137×103.5(突起部を含まず)対応機種D6・D5・D4 シリーズ・Df・D850・D810・D810A・D800 シリーズ・D780・D750・D610・D600・D500・D7500・D7200・D7100・D5600・D5500・D5300・D5200・D3500・D3400・D3300・D3200・Z 7・Z 6・COOLPIX A機能増灯撮影機能:アドバンストワイヤレスライティング撮影・ダイレクトリモートのワイヤレス増灯撮影(リモートモード)使用電池次の単3形電池の同一種類を4本:アルカリ電池・ニッケル水素充電池モード発光:i-TTL調光・絞り連動外部自動調光・外部自動調光・距離優先マニュアル発光・マニュアル発光・リピーティング発光調光範囲0.6~20m(フォーマット、配光タイプ、ISO感度、照射角、絞り値によって異なります)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54344859SB-5000
72,500
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする