DENSAN(デンサン/ジェフコム)
木工ドリル
ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル
タイプ
六角シャンク
先端形状
先ねじ式
シャンク幅(mm)
6.35
内容量
1個
注意
※インパクトドライバー(18V以上推奨)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54344913
DG-9M
185
120
9
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
54344929
DG-12M
185
120
12
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
54344938
DG-15M
205
135
15
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
54344947
DG-18M
205
135
18
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
54344956
DG-21M
205
135
21
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください