DENSAN(デンサン/ジェフコム)
木工ドリル
ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル
タイプ
六角シャンク
先端形状
先ねじ式
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54344965
DG-24M
230
160
24
10
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
54344974
DG-27M
230
160
27
10
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
54344983
DG-30M
230
160
30
10
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
54344999
DG-33M
240
170
33
13
¥
7,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください