曜日別特売

超硬剪刀 ノアール・AESCULAP(R)

超硬剪刀 ノアール・AESCULAP(R) - ビー・ブラウンエースクラップ

チタン合金コーティングと超硬チップの技術により表面硬度が高く、切れ味の耐久性に優れています。
ノアールコーティングにより無影灯による光の反射を防ぎ、術中のストレスを軽減します。
鋭利なブレード形状で切開操作がスムーズです。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
全6種類を絞り込む
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54345245BC273B7-7856-01175
106,000
99,980
109,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
54345254BC273WB7-7856-02175
107,000
99,980
109,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
54345279BC284WB7-7856-04165
110,000
109,800
120,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
54345288BC283B7-7856-05165
101,500
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
54345297BC283WB7-7856-06165
106,600
99,980
109,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
54345263BC284B7-7856-03165
109,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする