曜日別特売

超硬剪刀ノアールメッツェンバウム BCシリーズ

超硬剪刀ノアールメッツェンバウム BCシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ

チタン合金コーティングと超硬チップの技術により表面硬度が高く、切れ味の耐久性に優れています。
ノアールコーティングにより無影灯による光の反射を防ぎ、術中のストレスを軽減します。
鋭利なブレード形状で切開操作がスムーズです。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
全16種類を絞り込む
全長(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54345358BC261B1457-7858-01
94,000
93,980
103,378(税込)
欠品中
返品不可
54345367BC261WB1457-7858-02
95,100
94,980
104,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
54345376BC263B1807-7858-03
95,200
94,980
104,478(税込)
欠品中
返品不可
54345385BC263WB1807-7858-04
96,900
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
54345394BC271B1807-7858-05
95,000
94,980
104,478(税込)
欠品中
返品不可
54345403BC271WB1807-7858-06
96,300
95,980
105,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
54345419BC265B2007-7858-07
94,900
93,980
103,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
54345428BC265WB2007-7858-08
95,900
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
54345437BC275B2007-7858-09
95,000
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
54345446BC275WB2007-7858-10
96,000
95,980
105,578(税込)
欠品中
返品不可
54346697BC267B2307-8111-01
110,000
109,800
120,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
54346706BC267WB2307-8111-02
112,000
109,800
120,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
54346715BC277B2307-8111-03
110,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
54346724BC277WB2307-8111-04
115,000
109,800
120,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
54346733BC279B2607-8111-05
123,000
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
54346749BC279WB2607-8111-06
124,000
119,800
131,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする