Panasonic(パナソニック)
ジェイスケア PJ70 吊具 正面打・出なし(11mm)
仕様
ねじ仮留め機能
適合
パナソニック ジェイスケア PJ70
材質
ポリカーボネート
サイズ
勾配無し
分類
吊具
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54436263
MQJ99300PB
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください