ジェイスケア PJ70 吊具 正面打・10~45mm出

ジェイスケア PJ70 吊具 正面打・10~45mm出 - Panasonic(パナソニック)ジェイスケア PJ70 吊具 正面打・10~45mm出 - Panasonic(パナソニック)ジェイスケア PJ70 吊具 正面打・10~45mm出 - Panasonic(パナソニック)ジェイスケア PJ70 吊具 正面打・10~45mm出 - Panasonic(パナソニック)
仕様ねじ仮留め機能適合パナソニック ジェイスケア PJ70材質ポリカーボネート分類吊具内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54436279MQJ99350PB勾配無し
710
699
769(税込)
4日以内出荷
54436288MQJ99353PB3寸(16°)勾配
710
649
714(税込)
10日以内出荷
54436297MQJ99354PB4寸(21°)勾配
710
649
714(税込)
4日以内出荷
54436306MQJ99355PB5寸(26°)勾配
710
649
714(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする