曜日別特売

ズバッと除菌 アルコールタイプ

ズバッと除菌 アルコールタイプ - PROSTAFF(プロスタッフ)
(9件のレビュー)

気になる箇所をクリーンにする、たっぷり使える「アルコールタイプ」の除菌&消臭剤です。
アルコール75vol%の高濃度により、優れた除菌効果を発揮。

用途たっぷり使えるアルコール除菌!エタノール濃度(v/v%)75成分エタノール・イソプロパノール区分雑貨質量(g)940寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×83×83エタノール濃度(w/w%)60アズワン品番65-0353-25エタノール含有率(%)75vol商品タイプ詰替え用効果除菌・消臭・ウイルス除去内容量1本(950mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54347449C-71
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54347449C-7115473738C-83C-71 ズバッと除菌 アルコールタイプ950S PROSTAFF(プロスタッフ) 15473738ズバッと除菌 アルコールタイプ950SPROSTAFF(プロスタッフ)1本(950mL)
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54347449
2020-08-19
用途: 感染対策
運輸・通信業

除菌用のアルコールがどこにも売っていなかったところ、こちらで販売されているのを見つけ購入させて頂きました。
価格もどこかの大手通販みたいに足元みた様な価格ではなく適正な価格でした。
製品はちゃんと除菌ができる高濃度75vol%なので安心です。
併せて同じメーカーのスプレーボトルも購入させて頂きました。

1が参考にしています
対象商品 : 54347449
2020-11-07
用途: ドアノブ、机等の除菌

何度かリピートしています。社内にモノの除菌をする様に複数置いていますが、手指の消毒をしている方もいて…。成分を見ても手指用との違いがいまいちわからないのですが重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 54347449
2021-01-14
用途: お店ですので、来店されたお客様に使用してもらってます。

ポンプとして使用できるように、ノズルを差し込んで使えるようにすると
エコとして使用できるように思います。

対象商品 : 54347449
2020-07-04
用途: 消毒用に

75vol%ということはw/w%だと68ぐらいでしょうかね。このご時世にこの濃度のものが買えたのは僥倖です。在庫復活を待っています。

5が参考にしています
対象商品 : 54347449
2020-08-02
用途: 手の消毒
その他業種

ご時世、どうしても消毒、除菌に気を使っています。手荒れを防ぐためにグリセリンを混ぜて使っています。価格もリーズナブル(昨今異常に高い)なので、安心して使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 54347449
2020-10-08
用途: 手指消毒用として

外出時の手指消毒用として使用。焼酎のような匂いが若干あるが、気にならない程度だった。手の荒れも特に気にするほどでもないと感じた。

1が参考にしています
対象商品 : 54347449
2020-07-08
用途: 消毒用

作業場所や、機器の受け渡し前に使用しています。アルコール度数がちょうど良いです。ただのキャップ式ボトルですが、普通のスプレー容器に移し替えてもこぼれませんでした。

3が参考にしています
対象商品 : 54347449
2020-07-09
用途: 清掃作業時
アールアンドティー株式会社

ビル清掃時に手洗いだど時間がもったいないので
その都度消毒しています

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする