クリアパーテーション

クリアパーテーション - 河淳クリアパーテーション - 河淳クリアパーテーション - 河淳クリアパーテーション - 河淳

飛沫をシャットアウト。お客様と従業員様双方の感染リスクを軽減します。

用途
対面販売感染予防用パーテーション
・対面業務、窓口業務全般にご使用いただけます。
材質アクリル t3(透明)奥行D(mm)300内容量1台
注意
【ご使用について】
・納品時にはアクリルにキズ防止の養生フィルムが貼られてます。ご使用になる際に剥がしてください。
・本製品はアクリル製です。衝撃、温度にご注意ください。
(50℃以下の環境でお使いください。)
【お手入れについて】
・水で薄めた中性洗剤(1%程度)を使用し柔らかい布で拭いてください。
ベンジン、シンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54347528WFJ606750×750
11,960
11,900
13,090(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54347537WFJ607750×600
10,120
9,990
10,989(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54347546WFJ608600×750
10,120
9,990
10,989(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54347555WFJ609600×600
9,660
9,590
10,549(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする