クリアパーテーション

クリアパーテーション - 河淳クリアパーテーション - 河淳クリアパーテーション - 河淳クリアパーテーション - 河淳クリアパーテーション - 河淳クリアパーテーション - 河淳
(5件のレビュー)

飛沫をシャットアウト。お客様と従業員様双方の感染リスクを軽減します。

用途
対面販売感染予防用パーテーション
・対面業務、窓口業務全般にご使用いただけます。
・組み立て式(折り目に沿ってPET板を折り曲げます)
※設置には、別売りの両面シール【ぺタックΦ15P8】を使用します。 ペタックは、ステンレス・木材・硝子・プラスチック・タイル・金属塗装面等、平で凸凹のない面に貼り付けられます。
材質PET1mm厚(透明)奥行D(mm)300幅W(mm)600内容量1台
注意
【ご使用上の注意】
・納品時には本体にキズ防止の養生フィルムが貼られてます。ご使用になる際に剥がしてください。
・本製品は樹脂製(PET)です。
・鋭利なもので触れないでください。表面に傷が付く恐れがあります。
・強い衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
・高温になると変形する恐れがあります。50℃以下の環境でご使用ください。
・直射日光のあたる場所に設置しないでください。
【お手入れについて】】
・汚れを落とす際は、水で薄めた中性洗剤(1%)を使用し、柔らかい布で拭いてください。
・シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤を含む薬品等では拭かないでください。また、化学ぞうきん、エアゾールタイプの殺虫剤等も使用しないでください。いずれもひびや変形、劣化の原因となります。
・酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54347564WFJ671600×750
3,450
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
54347573WFJ672600×600
3,450
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54347564
2021-06-07
用途: レジ前の飛沫防止
飲食業

すごく使い勝手が悪くて風で倒れるし湿気が付きやすく汚れが付着しやすいです。

対象商品 : 54347573
2021-02-03
用途: 会議室
株式会社神明卸売・小売業

値段相応の品だと思いますが、社員用会議室なので十分だと覆います。

対象商品 : 54347564
2020-09-03
用途: アクセサリー修理品持ち込み時の接客
有限会社 三扇堂

画像から想像するよりも安定していて、狭い机でもストレスなく置ける。
切り抜きの窓も適度の大きさで使いやすい。
価格もリーズナブルだと思う。

2020-10-14
用途: 普通に使います
特定非営利活動法人 東風の里

対面の時は逆さまにして使います。
逆さまでも、まあ立ってます。
安定感に不安があるときはブックスタンドで挟んでます。

対象商品 : 54347564
2020-08-31
用途: 普通に使います
特定非営利活動法人 東風の里

対面で事務処理時に使いますが下の窓が大きすぎて飛沫が簡単に飛びそうです
この部分少なめか付属で切り取ったものも付いてるとよかったのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする