SAINTデスクトップパーテイション

SAINTデスクトップパーテイション - テクセルSAINTSAINTデスクトップパーテイション - テクセルSAINTSAINTデスクトップパーテイション - テクセルSAINTSAINTデスクトップパーテイション - テクセルSAINTSAINTデスクトップパーテイション - テクセルSAINTSAINTデスクトップパーテイション - テクセルSAINT
(1件のレビュー)

囲って安心!吸音で快適!
設置は簡単。「L型」パーティションであっという間に安心・快適空間に早変わり!(コの字タイプを使えば、フルクローズ仕様に)
飛沫感染対策だけでなく、吸音効果で音の反響を抑えます!
天地両用のため、左右どちらでもご使用いただけます。
高さは2種類からお選びいただけます。
ハニカム吸音パネルは「軽量高強度」に加え「優れた吸音効果」を併せ持っています。
軽量で設置は簡単!工具は不要で、パネルをフレームに差し込んで面ファスナーで留めるだけの簡単設置!

用途オフィスでの「飛沫感染対策」や「音響改善」に。取付方式自立式内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送ができかねます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54347643L型 W1200用 H500タイプホワイト、アイボリー1150×500約3.9
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54347659L型 W1200用 H700タイプホワイト、アイボリー1150×700約4.3
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54347668L型 W1400用 H500タイプホワイト、アイボリー1350×500約5
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54347677L型 W1400用 H700タイプホワイト、アイボリー1350×700約5.3
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54347686コの字型 W1200用 H500タイプホワイト、アイボリー1150×500約7.4
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54347695コの字型 W1200用 H700タイプホワイト、アイボリー1150×700約5.6
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54347704コの字型 W1400用 H500タイプホワイト、アイボリー1350×500約6.9
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54347713コの字型 W1400用 H700タイプホワイト、アイボリー1350×700約5.7
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: 事務所内の業務
運輸・通信業

コールスタッフの架電時の声など気にならないよにと購入しました。
机を向かい合わせに6台並べて(3台×2列)2か所に設置しました。
表面に画鋲が使えて便利です。
ただ裏面がマジックテープが見えるので、黒よりも白や背面と同じクリーム色とかであればよかったかなと。背面も同じ材質であれば、向かいの席からも画鋲等使えていいのではとも感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする