飛沫感染防止アクリル板

飛沫感染防止アクリル板 - ジョー・プリンス竹下飛沫感染防止アクリル板 - ジョー・プリンス竹下飛沫感染防止アクリル板 - ジョー・プリンス竹下飛沫感染防止アクリル板 - ジョー・プリンス竹下飛沫感染防止アクリル板 - ジョー・プリンス竹下飛沫感染防止アクリル板 - ジョー・プリンス竹下飛沫感染防止アクリル板 - ジョー・プリンス竹下飛沫感染防止アクリル板 - ジョー・プリンス竹下
(6件のレビュー)

受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。
アクリル板の厚みは3mmです。
透明感の高いため、圧迫感がございません。
コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか?
スタンドが2個付いております。
アクリル板には、保護シールが両面貼っておりますので、剥がしてからご使用下さい。

用途パーテーション材質アクリル取付方式自立式材質(パネル)アクリル内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※薬品を使用しての拭きとりはお控え下さい。ヒビ、割れ、くもりの原因になります。
※アクリル破損時の交換につきまして
梱包ダンボールや中身のアクリル板に破損があった場合、届いてから2週間以内に宅配業者へご連絡ください。
宅配業者が状況を確認後、交換対応させていただきます。期限を過ぎてしまった場合は、交換対応出来かねますので、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
サイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54347835YHH-001-1クリア900×600窓空き
11,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54347844YHH-001-2クリア900×600窓なし
11,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54347853YHH-001-3クリア600×450窓なし
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54347853YHH-001-354865354600×600YHH-001-3 デスク パーテーション 高透明 アクリル板 飛沫感染対策用 モノタロウ 54865354デスク パーテーション 高透明 アクリル板 飛沫感染対策用モノタロウ1台
629
税込692
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54347835
2021-02-24
用途: 社外の方との打合せ室用

厚みもありしっかりしています。スタンド付けると少々ふら付きますが仕方がないです。
ただ静電気がすごかったです。

対象商品 : 54347844
2020-10-09
用途: 昼食時、社員食堂テーブルの仕切りに使用しました
株式会社 坂入ミクロン

本体は厚みも3.0㎜と大変しっかりした製品でしたが、本体と脚の接合部にL型の補強金具を添えるとスタイルの維持に役立てると思います。
 それは別品との交差部分についても(中央や端部にビス止め用の長孔を用意)同様です。

1が参考にしています
対象商品 : 54347835
2020-08-24
用途: 対面での接客
つくし不動産不動産業

スタンドが2個だけだったので、安定するのかするのか気になりましたが
問題有りませんでした。窓あき以外に、机とアクリル板との間に2センチくらいあるので書類の受け渡し等が案外、楽なことに気付きました。

1が参考にしています
対象商品 : 54347844
2020-07-14
用途: 接客時

厚みがありしっかりした作りです。透明度も抜群で高級感があり大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 54347835
2020-08-10
用途: 事務所の受付カウンター
株式会社ユアック

透明すぎて有無が判りにくいので会社のシールを角に貼った。

対象商品 : 54347835
2020-09-10
用途: 受付のパーテーション
自動車・二輪車・自転車関連業

購入して一週間もしないて、土台が割れた。
電話したが、土台だけでは購入できないとのこと。最悪です!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする