防水リフトターンキーロット(スリット型)

防水リフトターンキーロット(スリット型) - ジョー・プリンス竹下防水リフトターンキーロット(スリット型) - ジョー・プリンス竹下防水リフトターンキーロット(スリット型) - ジョー・プリンス竹下

ハンドルを90°回転させると止金が6mmリフトし、さらに90°回転させると止金が90°回転し、解錠します。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
防水性能はIPX5相当となります。
止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
PH-58等とパネルカットに互換性があります。
止金が付属しています。
H-180(別売り)と合わせて使用するとハンドルを引く事ができます。

用途配電盤、分電盤、制御盤扉等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上梨地クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械内容量1個
注意
※ハンドルは別売りです。PH-58用ハンドルをご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54348718PH-282-D
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする