ステンレス製水栓柱(ステンレス管タイプ)

ステンレス製水栓柱(ステンレス管タイプ) - SPG(サヌキ)ステンレス製水栓柱(ステンレス管タイプ) - SPG(サヌキ)ステンレス製水栓柱(ステンレス管タイプ) - SPG(サヌキ)ステンレス製水栓柱(ステンレス管タイプ) - SPG(サヌキ)ステンレス製水栓柱(ステンレス管タイプ) - SPG(サヌキ)

ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱です。
コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。
硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、吸水管を凍結から守ります。
ユニット式水栓柱のため内部配管は不要ですので、施工が簡単です。

用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)70寸法D(mm)200仕上ヘアライン内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54438153WP7-100S1000750
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438169WP7-120S1200950
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438178WP7-150S15001250
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする