曜日別特売

ステンレス製水切りパイプ棚 1段タイプ

ステンレス製水切りパイプ棚 1段タイプ - SPG(サヌキ)ステンレス製水切りパイプ棚 1段タイプ - SPG(サヌキ)ステンレス製水切りパイプ棚 1段タイプ - SPG(サヌキ)
(1件のレビュー)

ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。
安心の日本製!

用途台所、その他水廻りに最適寸法B(mm)235寸法C(mm)300材質枠:SUS430(2mm) パイプ:SUS304(Φ10)奥行(mm)(B)235高さ(C)(mm)300内容量1台
注意
※1・SP-9 と1・SP-12には、補強ベルトがついています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
544382391・SP-6600
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
544382481・SP-9900
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
544382571・SP-121200
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54438239
2022-05-21
用途: アパートリフォーム
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製(伸縮含む)も含め3種類購入しました。同じような価格でこちらは1段でしかも伸縮はしませんが、この製品のみが棚縁も一切プラパーツ使用しておらず(この違いが大きいと思います。)プラパーツの経年変化(変色やヒビ) 汚れのこびりつきに気にすることなく、すべてステンレスですので清掃もしやすく またパイプも伸縮しない分しっかりしています。棚も固定パーツがステンレス製で簡単に外すことができ清掃しやすいです。この寸法でよければこの製品が一番良いと感じました。以前はとにかく安いものを購入していましたが、やはり比べると違いが判ります。最近は価格だけでなく長く使用できるものを購入するようにしています。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする