曜日別特売

非常用トイレ セルレット72回分(凝固剤のみ)

非常用トイレ セルレット72回分(凝固剤のみ) - 後藤非常用トイレ セルレット72回分(凝固剤のみ) - 後藤非常用トイレ セルレット72回分(凝固剤のみ) - 後藤非常用トイレ セルレット72回分(凝固剤のみ) - 後藤非常用トイレ セルレット72回分(凝固剤のみ) - 後藤非常用トイレ セルレット72回分(凝固剤のみ) - 後藤非常用トイレ セルレット72回分(凝固剤のみ) - 後藤非常用トイレ セルレット72回分(凝固剤のみ) - 後藤

サッと固まり スッと消臭 災害時、緊急時など水が使えない時でもトイレができる。
排泄後、袋ごとポンっと入れるだけ、あっと言う間に固まります。
約1時間後には臭いを特殊な活性炭が吸着。
トイレ難民にならないように備えましょう。
地震などの災害時、万が一、送電や水道がストップしたら困ってしまうのがトイレです。
防災のための備えとして、避難用具や食料品などは思いついても、排泄のことまで考えて備える人は少ないようです。
しかし、実際にはライフラインがストップすると、トイレでの排泄はできなくなってしまいます。
実際、東日本大震災では、トイレ難民が約82万人も出ました(中央防災会議の専門調査会調べ)。
そこで、そんな時でも排泄ができるように開発されたのが「セルレット(R)」。
排泄物を固めてしまうのはもちろんのこと、イヤな悪臭を特殊な活性炭(ヤシガラ活性炭)を配合することで、臭いも抑えることができます。

セット内容凝固・脱臭剤×72個(36個パック×2)材質凝固・脱臭剤:高分子ポリマー、ヤシ殻活性炭、水溶紙質量(g)約540サイズ(mm)凝固・脱臭剤:65×65保存期間(年)保管:7~10年使用可能回数72内容量1セット(8g×72個)
注意
※保管有効期間/7~10年間。
※ご準備の目安/お一人、1日7~8回の排泄が標準です。3日分の備蓄を目標にご準備ください。
※大便には、袋を破き直接ふりかけて下さい。
※使わない時は必ずアルミパックに密封し、幼児の手の届かない所に保管して下さい。
※凝固剤は食べられません。
※凝固剤は洋式便所に直接入れないで下さい。詰まる原因になります。
※使用後、肌に直接触れないようにして下さい。
※ご使用後は、ゴミとして廃棄できます(各自治体の処分方法に従ってください)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54438668S-72G
7,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする