曜日別特売

高圧ガスボンベ運搬車 47L用 1本積み

高圧ガスボンベ運搬車 47L用 1本積み - 松下車輌産業高圧ガスボンベ運搬車 47L用 1本積み - 松下車輌産業高圧ガスボンベ運搬車 47L用 1本積み - 松下車輌産業

( 1本積用 ) 1500L~7000Lまで積載可能
ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備.自在車輪を2ヶ付けることによって安定性の向上を実現。移動性と安全性を両立しました。
酸素ガスボンベ3000Lにも対応。自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ留めすることで足回りがより強化されています。

全長(mm)1175車輪径(Φmm)200(固定)、75(自在)容量(L)47全幅(mm)448本体質量(kg)14.8収納本数(本)1本積用標準装備品ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備適合ボンベ1500L~7000Lまで積載可能内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ボンベは付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
544433677000-1-4
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1¥3,900/税込¥4,290
沖縄地方1¥8,300/税込¥9,130
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする