ACトルネードパワーブロードライヤー

ACトルネードパワーブロードライヤー - フカイ工業ACトルネードパワーブロードライヤー - フカイ工業ACトルネードパワーブロードライヤー - フカイ工業ACトルネードパワーブロードライヤー - フカイ工業

速乾プロ用にとことん徹したシンプルで大風量のパワーブロードライヤー。
長寿命のACモーター採用。耐熱樹脂仕様でタフボディ。
2スピードセッティング、3温度セッティング、クールショットボタンの機能付き。
人間工学に基づいた手元にフィットするデザインハンドルで、長時間の使用を快適にします。

付属品ワイドノズル、セットノズル材質PA(ポリアミド)ブラック質量(g)823電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200電源コード(m)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×238×220内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54485805FPW-3001
12,000
5,490
6,039(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする