和平フレイズ
珪藻土バスマット ベージュ
超吸水力のさわやか珪藻土バスマット。
丸洗い&天日干しが出来るので快適に使えます。
湿気がたまりにくい構造で、カビにくいマットです。
滑り止めシート付
材質
タイル:珪藻土、フレーム:ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54485823
MJ-0617
337×463×22
S
1873
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54485839
MJ-0619
401×526×22
M
2542
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54485848
MJ-0621
457×582×22
L
3297
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください