ストラパック
自動梱包機 AQ-7
シンプルメカニズムの自動梱包機です。1サイクル2.2秒の高速マシン! 1分間最高27梱包が可能。スイッチONから25秒で使用できます。相200V(動力)電源仕様の省エネです。
用途
梱包作業に
寸法(幅W×高さH)(mm)
アーチ:650×500
機械寸法(mm)
幅1252×奥行610
使用電源
3相200V 50/60Hz 0.85kVA
梱包能力(秒)
最高1.86/結束 (32結束/分)
梱包物最小寸法(mm)
幅80×高さ30
昇温時間
約25秒
機械高さ(mm)
1403
内容量
1台
注意
※PPバンドは付属していません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
テーブル高さ(mm)
梱包物最大寸法(mm)
適合バンド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54485979
AQ-7
自動
794
幅620×高さ480
15.5
¥
1,744,860
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
54485988
AQ-7
自動
794
幅620×高さ480
12
¥
1,744,860
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
54485997
AQ-7
自動
794
幅620×高さ480
9
¥
1,744,860
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください