曜日別特売

エコノミー型自動梱包機

エコノミー型自動梱包機 - ストラパック

低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機です。プールボックスを搭載したことで、毎分37結束の処理能力を実現しました。「再送り(リフィード)機能」「空打ち防止機能」採用しています。

用途梱包作業に寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500機械寸法(mm)幅921×奥行600使用電源単相100V 50/60Hz 0.65kVA梱包能力(秒)最高1.58/結束(最大38結束/分)梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30昇温時間約45秒機械高さ(mm)1419内容量1台
注意
※エコノミータイプですで推奨梱包数は100となっております。PPバンドは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
テーブル高さ(mm)
梱包物最大寸法(mm)
適合バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54486006JK5000自動810幅620×高さ48015.5
オープン
599,800
659,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
54486015JK5000-810幅620×高さ480-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
54486024JK5000-810幅620×高さ480-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54486015JK500054486006JK5000JK5000 エコノミー型自動梱包機 ストラパック 54486006エコノミー型自動梱包機ストラパック1台
599,800
税込659,780
注文コードが変更になりました
54486024JK500054486006JK5000JK5000 エコノミー型自動梱包機 ストラパック 54486006エコノミー型自動梱包機ストラパック1台
599,800
税込659,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自動梱包器の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/711/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする