曜日別特売

充電式ポールバリカン18V用バッテリー

充電式ポールバリカン18V用バッテリー - ムサシ
(4件のレビュー)

充電式ポールバリカン18V(PL-5001・PL-5002)専用のバッテリーです。

適合機種PL-5001・PL-5002質量(g)380バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式蓄電池タイプリチウムイオン電池アズワン品番64-8901-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54486033Lib-20
12,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-11
用途: 予備バッテリーとして
その他業種

現用の電池切れの予備として有効に便利に使えます。まさに時間の節約を実感します。

1が参考にしています
対象商品 : 54486033
2023-09-09
用途: 剪定

充電式はどうしても、途中で止まってしまうので、交換用に是非準備して置いて下さい!

対象商品 : 54486033
2021-12-17
用途: 管理施設内の景観保持
坊津地区体育協会サービス業

余分に購入したので、充電しながら継続して作業ができて、重宝しています。

対象商品 : 54486033
2021-07-07
用途: 草刈り
卸売・小売業

ポールバリカンように追加で購入したが、長持ちするのでとても良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする