曜日別特売

3ポイントレーザー

3ポイントレーザー - マイト工業株式会社3ポイントレーザー - マイト工業株式会社3ポイントレーザー - マイト工業株式会社

「ポイント」照射で明るい場所でも視認性良好
鉛直点/水平点/地墨点の3ポイント
自動補正及び振り子ロックで照射が可能
質量380gで持ち運びラクラク
マグネット付きの取り付けベースが標準付属
ベルトに取り付け可能なキャリーケースが標準付属

付属品キャリーケース、単三アルカリ乾電池×3本、取り付けベース質量(g)380電源単三アルカリ乾電池3本寸法(Φmm)(ポイント)5mで3.5以下波長(nm)地墨ポイント:635(赤)指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 及び 固定自動補正範囲±3°高さH×長さL×幅W(mm)100×66×119指示精度5mで±1mm以下出力(mW)2.5以下アズワン品番65-2355-06RoHS指令(10物質対応)対応ポイント数3/鉛直点(赤ポイント)、水平点(赤ポイント)、地墨点(赤ポイント)連続点灯時間(時間)約40以上(使用環境や使用電池により異なります)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54486286MLP-3
48,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする