シャワーバッグ

シャワーバッグ - トーンシャワーバッグ - トーンシャワーバッグ - トーンシャワーバッグ - トーンシャワーバッグ - トーンシャワーバッグ - トーンシャワーバッグ - トーンシャワーバッグ - トーン

PVC素材で耐水性に優れ、サイドと底面はメッシュ素材で水が溜まらないシャワーバッグ。仕切りにもなる内側ポケットは、ファスナー付きで小物などの収納にも便利です。

用途浴室に持ち運べる防水バッグ材質ポリエステル、PVC寸法(mm)250×90×180質量(g)125使用場所浴室内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54486365DZ-01ピンク
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
54486374DZ-01ブルー
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする