トーン
やわらかハンディブラシ
超極細ブラシで毛穴に入り込んだ汚れも、優しくしっかり洗い落とせます。柄部は、手に馴染みやすい天然木を使用。
用途
顔などの汚れ取りに
材質
毛:PBT(合成繊維)、柄:天然木(ツバキ)
寸法(mm)
50×50×145
色
ライトブラウン
質量(g)
85
使用場所
浴室
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54486399
YB-02
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください