やわらかボディブラシ

やわらかボディブラシ - トーンやわらかボディブラシ - トーンやわらかボディブラシ - トーン
(1件のレビュー)

超極細ブラシで毛穴に入り込んだ汚れも、優しくしっかり洗い落とせます。柄部は、手に馴染みやすい天然木を使用。約70万本の超毛量。

用途背中などの届かない部分に材質毛:PBT(合成繊維)、柄:天然木(ツバキ)寸法(mm)75×30×400ライトブラウン質量(g)150使用場所浴室内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54486408YB-03
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54486408
2022-06-13
用途: ボディ用ブラシで利用
その他業種

ナイロン製を使っていましたが、こちらの製品は柔らかく肌にやさしい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする