曜日別特売

スマートシュット ペンチ2段差し

スマートシュット ペンチ2段差し - マーベルスマートシュット ペンチ2段差し - マーベルスマートシュット ペンチ2段差し - マーベル

1.引っかからない新縫製(差し込み口にテープによる段差が無いため引っ掛かりなく、工具の抜き差しが出来る)
2.背面樹脂板付(工具の滑りを良くし、シュッと差せてサッと抜ける!)
3.形状保持プレート内蔵(表面のターポリン生地の内側に樹脂板を縫製することで強度がUP!型崩れしにくい。)

種別電工ポケット材質1680デニールポリウレタン(裏面:ポリウレタンコーティング)・PVCボード・スチール・アクリルテープブラック質量(g)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×77×48アズワン品番64-8608-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54486469MDP-SS85
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする