曜日別特売

スマートシュット 充電ドライバー用ホルダー(ドライバー2本差し)

スマートシュット 充電ドライバー用ホルダー(ドライバー2本差し) - マーベルスマートシュット 充電ドライバー用ホルダー(ドライバー2本差し) - マーベル
(1件のレビュー)

1.引っかからない新縫製(差し込み口にテープによる段差が無いため引っ掛かりなく、工具の抜き差しが出来る)
2.背面樹脂板付(工具の滑りを良くし、シュッと差せてサッと抜ける!)
3.形状保持プレート内蔵(表面のターポリン生地の内側に樹脂板を縫製することで強度がUP!型崩れしにくい。)

種別電工ポケット材質1680デニールポリウレタン(裏面:ポリウレタンコーティング)・PVCボード・スチール・アクリルテープブラック質量(g)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×137×68アズワン品番64-8608-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54486514MDP-SS120
3,700
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54486514
2021-08-30
用途: 電話線工事等
飲食業

ドライバー2本とペンパクトのセット持ちや、ペンパクトをペンチやニッパーに変えて、軽量化した腰道具にするのに最適ですね。しかも丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする