曜日別特売

HP TDアプリケーター40用クロス

HP TDアプリケーター40用クロス - CONDOR(山崎産業)

HP TDアプリケーター40 [DU769-000U-MB] 用クロス。
本体(別売)に取り付けてご使用ください。
使い捨てタイプなので衛生的な管理ができます。
また、シートは厚手タイプなので床面にキズがつくことを防止します。
【関連品】
HP TDアプリケーター40 [DU769-000U-MB]
コンドル 強酸性水 4L [C269-04LX-MB]
コンドル 強酸性水 18L [C269-18LX-MB]

材質ポリエステル、レーヨン寸法(幅W×奥行D)(mm)450×130アズワン品番65-1991-92内容量1袋(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54486873DU769-000X-SP
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする