CONDOR(山崎産業)
プロテック ショルダーバッグ15T
防水性に優れたショルダーバッグ。
水に濡れた清掃アイテムも収納できます。
シームレス加工で防水性を高めました。
ネームプレートホルダー付。
材質
PVC(基布ポリエステル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×280×340
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54487013
FU750-000X-MB
ブラック
445
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
54487029
FU751-000X-MB
クリア
400
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください