曜日別特売

プロテック ついたて君追加パネル 作業中

プロテック ついたて君追加パネル 作業中 - CONDOR(山崎産業)

プロテックついたて君に連結させることができます
【関連品】
プロテック ついたて君(4ヶ国語)作業中 [FU502-000X-MB]
「作業中」の注意喚起を、日・英・韓・中の4ヵ国語で表示。
表示部分が大きく、高い視認性を確保。

材質フレーム:スチール、表示部:ナイロン布、ジョイント:PPフレーム:ユニクロメッキ、表示部:黄色地に赤字・黒字質量(g)840寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×20×750内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54487214FU771-000X-MB
6,700
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする