MIKASA (ミカサ)
アームサポーター
柔軟素材で生地は四方向に伸び、腕にフィットして長時間使用でもずれにくい。
用途
バレーボール等
材質
ポリエステル/ポリウレタン
色
ブラック
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54492848
AC-AS200G-S
長さ:36×上幅:11×下幅:6.5
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
54492857
AC-AS200G-M
長さ:38×上幅:12×下幅:7.5
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください