曜日別特売

天然ゴム背抜きワークグローブ サンデーフィニッシュ加工3P

天然ゴム背抜きワークグローブ サンデーフィニッシュ加工3P - PAX-ASIAN天然ゴム背抜きワークグローブ サンデーフィニッシュ加工3P - PAX-ASIAN天然ゴム背抜きワークグローブ サンデーフィニッシュ加工3P - PAX-ASIAN

スタッドレス調のすべり止め(サンデーフィニッシュ加工)で水に濡れてもグリップが効きます。
抜群のグリップ力と柔らかさを実現。
原手は速乾性、快適性を兼ね備えた13ゲージシームレス編み。
お得な3双パックです。

用途農作業、園芸、荷造り、掃除、その他作業材質ポリエステル材質(すべり止め)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(3双)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54487239125L24820グレー13速乾性・快適性・フィット感3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
54487223125M237.518グレー13速乾性・快適性・フィット感3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする