曜日別特売

Blu-ray/DVD/CD対応クリアケース

Blu-ray/DVD/CD対応クリアケース - エレコムBlu-ray/DVD/CD対応クリアケース - エレコムBlu-ray/DVD/CD対応クリアケース - エレコムBlu-ray/DVD/CD対応クリアケース - エレコムBlu-ray/DVD/CD対応クリアケース - エレコムBlu-ray/DVD/CD対応クリアケース - エレコム

軽量・耐圧・耐衝撃!しなやかで割れにくい素材をケースに採用し、収納ディスクをしっかり守るBlu-ray/DVD/CD用クリアケース。

付属品インデックスラベル:12枚、ジャケットカード:1枚材質本体/ディスク収納部:ポリプロピレン、インデックスラベル/ジャケットカード:紙内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54487528CCD-FBB12CRクリア-約152×20×138
1,470
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
54487546CCD-FBB24CRクリア-約152×40×138
1,680
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
54487564CCD-FBB36CRクリア-約152×60×138
2,120
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
54487519CCD-FBB12BKブラック12枚約152×20×138
1,400
取扱い終了
代替品有
54487537CCD-FBB24BKブラック24枚約152×40×138
1,680
取扱い終了
代替品有
54487555CCD-FBB36BKブラック36枚約152×60×138
2,020
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54487519CCD-FBB12BK54487528CCD-FBB12CRCCD-FBB12BK Blu-ray/DVD/CD対応クリアケース エレコム 54487528Blu-ray/DVD/CD対応クリアケースエレコム1個
1,098
税込1,208
54487537CCD-FBB24BK54487546CCD-FBB24CRCCD-FBB24BK Blu-ray/DVD/CD対応クリアケース エレコム 54487546Blu-ray/DVD/CD対応クリアケースエレコム1個
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54487555CCD-FBB36BK54487564CCD-FBB36CRCCD-FBB36BK Blu-ray/DVD/CD対応クリアケース エレコム 54487564Blu-ray/DVD/CD対応クリアケースエレコム1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする