デジカメ液晶保護フィルム/3.0インチ(4:3)/高光沢/AR/高精細/衝撃吸収

デジカメ液晶保護フィルム/3.0インチ(4:3)/高光沢/AR/高精細/衝撃吸収 - エレコムデジカメ液晶保護フィルム/3.0インチ(4:3)/高光沢/AR/高精細/衝撃吸収 - エレコムデジカメ液晶保護フィルム/3.0インチ(4:3)/高光沢/AR/高精細/衝撃吸収 - エレコムデジカメ液晶保護フィルム/3.0インチ(4:3)/高光沢/AR/高精細/衝撃吸収 - エレコムデジカメ液晶保護フィルム/3.0インチ(4:3)/高光沢/AR/高精細/衝撃吸収 - エレコムデジカメ液晶保護フィルム/3.0インチ(4:3)/高光沢/AR/高精細/衝撃吸収 - エレコムデジカメ液晶保護フィルム/3.0インチ(4:3)/高光沢/AR/高精細/衝撃吸収 - エレコムデジカメ液晶保護フィルム/3.0インチ(4:3)/高光沢/AR/高精細/衝撃吸収 - エレコム

デジタルカメラの液晶モニタを傷や汚れから保護する極薄0.21mmガラス厚のリアルガラスを採用しARコーティングを施したアスペクト比4:3/3.0型液晶モニタ対応の汎用高光沢液晶保護ガラスです。

セット内容液晶保護フィルム(高精細衝撃吸収高光沢AR仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種アスペクト比4:3/3.0型液晶デジタルカメラ寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約45×60×0.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54487869DFL-H3043PGHD
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする