テレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/3.0m/ブラック

テレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/3.0m/ブラック - エレコムテレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/3.0m/ブラック - エレコムテレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/3.0m/ブラック - エレコムテレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/3.0m/ブラック - エレコムテレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/3.0m/ブラック - エレコムテレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/3.0m/ブラック - エレコム

液晶画面をキズや汚れから守る、スムースタイプの反射防止フィルム

その他ボリュームコントロール機能付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、コードクリップ×1、面ファスナー式結束バンド ×1型式密閉型、耳栓タイプブラック質量(g)ヘッドホン本体:約3/ボリュームユニット:約5(コード含まず)コード長さ(m)3保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54488194EHP-TV11CM3BK
2,230
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする