エレコム
テレビ用モノラルヘッドホン/セミオープン型/Φ14.2mmドライバー/Affinity sound/3.0m/ブラック
離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”。 密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプで、周囲を気にせずTVを満喫できるモノラル・片耳タイプのヘッドホン。
その他
ボリュームコントロール機能
付属品
面ファスナー式結束バンド ×1
型式
セミオープン型、インナーイヤータイプ(モノラル/左耳用)
色
ブラック
質量(g)
ヘッドホン本体:約3/ボリュームユニット:約5(コード含まず)
コード長さ(m)
3
保証期間
6カ月間
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
プラグ形状
Φ3.5mm 3極ミニプラグ
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
14.2(ダイナミック型)
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB/mW)
102
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54488203
EHP-TV11IM3BK
¥
2,230
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください