エレコム
テレビ用ヘッドホン延長ケーブル/高耐久
断線に強い!8万回の屈曲試験に合格した高耐久モデルのテレビ用ヘッドホン延長コード。
仕様
【OFC】99.99%OFC
その他
ボリュームコントロール機能
付属品
面ファスナー式結束バンド×1
色
ブラック
コネクタ形状
Φ3.5 3極ステレオミニジャックーΦ3.5 3極ステレオミニプラグ
対応機種
Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音楽プレーヤ等
プラグ
ニッケルメッキプラグ
シールド
95%編組シールド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54488237
EHP-TVES30BK
3.0※コネクタを除く
¥
1,390
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
54488246
EHP-TVES50BK
5.0※コネクタを除く
¥
1,680
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください