iPhone11 ガラスフィルム 硬度9H 指紋防止

iPhone11 ガラスフィルム 硬度9H 指紋防止 - エレコム
(1件のレビュー)

iPhone 11のカメラレンズをキズやよごれから守るリアルガラスを採用したカメラ保護カバーです。

セット内容カメラ保護カバー×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラスブラック対応機種iPhone 11アズワン品番64-2320-76特性ガラス、指紋防止内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54490389PM-A19CFLLP1BK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54490389
2023-03-25
用途: カメラフイルム
三間屋サービス業

アイフォン用カメラフィルムです。安物は光が入ると乱反射してしまうけど、これは良いようですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする