曜日別特売

Xperia 10 II/ガラスフィルム/0.33mm

Xperia 10 II/ガラスフィルム/0.33mm - エレコムXperia 10 II/ガラスフィルム/0.33mm - エレコムXperia 10 II/ガラスフィルム/0.33mm - エレコムXperia 10 II/ガラスフィルム/0.33mm - エレコムXperia 10 II/ガラスフィルム/0.33mm - エレコムXperia 10 II/ガラスフィルム/0.33mm - エレコムXperia 10 II/ガラスフィルム/0.33mm - エレコムXperia 10 II/ガラスフィルム/0.33mm - エレコム

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するXperia 10 II用液晶保護ガラスフィルムです。

対応機種Xperia 10 II材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
特性
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54491186PM-X202FLGG液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1-
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
54491195PM-X202FLGGBL液晶保護ガラス(ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1ガラス、スムースタッチ、ブルーライトカット
オープン1,498
1,269
アウトレット
1,396(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする