STD-0171-WH OPN-3200/4200用オートスタンド

STD-0171-WH OPN-3200/4200用オートスタンド - OPTICON

BluetoothバーコードリーダーOPN-3200i/4200i用オートスタンド
専用充電器 CHG-3201を組み合わせることによりスキャナ本体に充電しながらハンズフリー読取を実現

用途物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等長さ(mm)145幅(mm)105高さ(mm)230質量(g)350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54492227STD-0171-WHSTD-0171-WH OPN-3200/4200用
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする